PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT Ramka natynkowa do paneli LED 1200x600LEDVANCE

files/fotob/396475.jpg.
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT Ramka natynkowa do paneli LED 1200x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE MOUNT KIT
Nr Katalogowy: 
4058075108820
Kod EAN: 
4058075108820
Symbol Sonepar: 
P01774682
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wzmocnione ramy do montażu powierzchniowego do opraw panelowych. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Ramy montażowe dostępne o wysokości 75 mm (H75) lub 50 mm (H50).. Dostępny w kolorze białym (jak RAL9003) lub czarnym (jak RAL9005).. Zalety produktu: Gotowość do montażu dzięki dostarczonym w zestawie magnetycznym narożnikom. Poprzeczka zapewnia wysoką stabilność. Wersja H50 o płaskiej konstrukcji pasuje do paneli o wysokości całkowitej 38 mm (panel + sterownik). Obszary zastosowań: Wersje H75 pasują do wszystkich paneli LEDVANCE. Wersje H50 odpowiednie tylko dla LEDVANCE Biolux Panel i Panel Protect

Dane techniczne

Długość
1200.5 mm
Szerokość
300.5 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 Ramka natynkowa H75 do paneli LED
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075472914

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 Ramka natynkowa...

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 Ramka natynkowa H75 do paneli LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar