PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka N/TLEDVANCE

files/fotob/2030249.jpg.
PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka N/T
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURFACE MOUNT KIT VALUE
Nr Katalogowy: 
4099854018497
Kod EAN: 
4099854018497
Symbol Sonepar: 
P10091656
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramki do montażu powierzchniowego do opraw panelowych. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Zalety produktu: Łatwy montaż dzięki dostarczonym w zestawie narożnym zaciskom z poliwęglanów. Możliwe wstawienie panelu ze strony krótkiego lub długiego boku ramy (tylko dla wersji prostokątnej). Porady dotyczące bezpieczeństwa: Uwaga, ryzyko porażenia prądem

Dane techniczne

Długość
1215 mm
Szerokość
315 mm
Wysokość
72 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

PANEL 1200X300 SURFACE MOUNT KIT VALUE Ramka natynkowa do paneli LED
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075472952

PANEL 1200X300 SURFACE MOUNT KIT VALUE Ramka...

PANEL 1200X300 SURFACE MOUNT KIT VALUE Ramka natynkowa do paneli LED
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa H70 do paneli LED
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075402843

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka...

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa H70 do paneli LED
PANEL SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa H70 do paneli LED 1200x600
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075389823

PANEL SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa...

PANEL SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka natynkowa H70 do paneli LED 1200x600
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar