PANEL COMFORT 1200 P 33W 840 U19 PS Panel LED 1200x300LEDVANCE

files/fotob/925553.jpg.
PANEL COMFORT 1200 P 33W 840 U19 PS Panel LED 1200x300
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS
Nr Katalogowy: 
4099854004100
Kod EAN: 
4099854004100
Symbol Sonepar: 
P10279204
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Prostokątne oprawy oświetleniowe do wbudowania z zmozliwością zmiany mocy (Multi Lumen function) i niskim olśnieniem, do systemów sufitowych 1200 x 300 mm. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Dyfuzor z polistyrenu. 5 biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu do 5 x 2,5 mm². Dostępne wersje opraw ze sterownikiem DALI 2 on off lub IoT ready. Trwałość (L80/B10): 70 000 h (przy 25°C). Zalety produktu: Wysoce wszechstronna dzięki wybieranym stopniom strumienia świetlnego (Multi Lumen) na sterowniku. Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków. Możliwe wewnętrzne okablowanie dzięki dostarczonej w zestawie puszce podłączeniowej. Dobra redukcja olśnienia (UGR < 19). Wysoka jednorodność barw dzięki SDCM 3. W przypadku wersji DALI możliwe są opcje rozszerzone, takie jak monitorowanie zużycia energii i zdalna konserwacja. Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność i zapewnia łatwą instalację. Niewielkie tętnienie światła dzięki specjalnemu statecznikowi elektronicznemu. Funkcja oświetlenia awaryjnego dzięki układowi konwersji na oświetlenie awaryjne firmy LEDVANCE. 5 letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik opraw świetlówkowych. Biura, sale konferencyjne. Recepcje, hole, korytarze, windy. Nadaje się do systemów sufitów podwieszanych o rozmiarze rastra 1200 x 300 mm. Wyposażenie / Akcesoria: Dostępne są akcesoria do kilku typów montażu. Puszka podłączeniowa ze złączem 5 stykowym (w zestawie). Linka zabezpieczająca oprawę oświetleniową w zestawie. Wstępnie zainstalowane wsporniki zabezpieczające. Stateczniki zewnętrzne w zestawie. Dostępne oddzielne przedłużenie przewodu DC Twist Lock. Nadaje się do użytku z Emergency Conversion Box. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.. Uwaga, ryzyko porażenia prądem.. Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym

Dane techniczne

Długość
1195 mm
Długość wbudowania
1185 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
33 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
150 - 150 mA
Skuteczność świetlna oprawy
130 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4320 lm
Szerokość
295 mm
Szerokość wbudowania
285 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
11 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-10 - 50 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
48000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
14
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
24
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP40
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj rastra
Wysoki połysk
Z czujnikiem światła
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Nie
Odporność udarowa
IK02
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h

Opis produktu

Skrzynka konwersji na oświetlenie awaryjne, przeznaczona do konwersji opraw oświetleniowych do montażu w zabudowie na niezależne oprawy do oświetlenia awaryjnego. Cechy produktu: Niezależny układ konwersji na oświetlenie awaryjne. Funkcja testowania oświetlenie awaryjnego: automatyczne testowanie (AT...

Dane techniczne

Długość
292 mm
Moc
3 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Szerokość
81 mm
Wysokość
41 mm
Wyposażenie monitorujące
Automatyczny test samoczynny
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Porównaj
4058075237025
EM CONV BOX 105V 3W Li AT 3H Zasilacz awaryjny 3h
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT Ramka natynkowa do paneli LED 1200x600

Opis produktu

Wzmocnione ramy do montażu powierzchniowego do opraw panelowych. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Ramy montażowe dostępne o wysokości 75 mm (H75) lub 50 mm (H50).. Dostępny w kolorze białym (jak RAL9003) lub czarnym (jak RAL9005).. Zalety produktu: Gotowość do montażu dzięki dostarczonym...

Dane techniczne

Długość
1200.5 mm
Szerokość
300.5 mm
Wysokość
56 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075108820
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT Ramka natynkowa do paneli LED 1200x600
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka N/T

Opis produktu

Ramki do montażu powierzchniowego do opraw panelowych. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Zalety produktu: Łatwy montaż dzięki dostarczonym w zestawie narożnym zaciskom z poliwęglanów. Możliwe wstawienie panelu ze strony krótkiego lub długiego boku ramy (tylko dla wersji prostokątnej). Porady...

Dane techniczne

Długość
1215 mm
Szerokość
315 mm
Wysokość
72 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4099854018497
PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT H70 VALUE Ramka N/T
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL 600/625 1,45m Zestaw do montażu zwieszanego

Opis produktu

Zestaw zwieszakowy do opraw panelowych. Cechy produktu: Regulowane linki stalowe o maks. długości 1,5 m każda. Regulowana długość zawieszenia do 1,5 m. Zalety produktu: Wstępnie zainstalowane karabińczyki ułatwiające mocowanie do opraw

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Szerokość
30 mm
Średnica
30 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075402928
PANEL 600/625 1,45m Zestaw do montażu zwieszanego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PANEL MOUNTING CLIPS (4szt) Klips montażowy

Opis produktu

Wpuszczane klipsy montażowe do opraw panelowych. Cechy produktu: Grubość sufitu: od 10 do 20 mm. Zalety produktu: Dopasowane do instalacji w sufitach z płyt gipsowych, drewnianych lub metalowych o grubości od 10 do 20 mm

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
33 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
4058075409859
PANEL MOUNTING CLIPS (4szt) Klips montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME Akcesoria do G/K o wym. 1200x300

Opis produktu

Wpuszczane ramy do opraw panelowych. Cechy produktu: Rama z wytłaczanego aluminium. Zalety produktu: Bezproblemowy montaż do płyt gipsowo kartonowych, drewnianych i metalowych sufitów o grubości od 8 do 30 mm. Porady dotyczące bezpieczeństwa: Uwaga, ryzyko porażenia prądem

Dane techniczne

Długość
1231 mm
Szerokość
331 mm
Wysokość
76 mm
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium
Rodzaj akcesorium/części
Rama montażowa do wbudowania
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
4058075472976
PL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME Akcesoria do G/K o wym. 1200x300
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar