PANEL-LIN-Z61100-840 280X20-LV/HV VS240 Moduł LED (C)LEDVANCE

files/fotob/1092677.jpg.
PANEL-LIN-Z61100-840 280X20-LV/HV VS240 Moduł LED (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
PREVALED® LINEAR G6
Nr Katalogowy: 
4052899606081
Kod EAN: 
4052899606081
Symbol Sonepar: 
P10090274
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Liniowe systemy oświetleniowe. Cechy produktu:
  • Module efficacy: up to 206 lm/W
  • Available with luminous flux: 245 lm on 62 mm, 275 lm on 70 mm
  • Available with luminous flux: 550 lm on 140 mm
  • Available with luminous flux: 1,100 lm or 2,000 lm on 280 mm
  • Available with luminous flux: 2,200 lm or 4,000 lm on 560 mm
  • Available with color temperature: 2,700K, 3,000 K, 4,000 K, 5,000 K or 6,500 K
  • High initial color consistency: ≤ 3 SDCM
  • Average lifetime (L80 B50): > 70,000 h (temperature at Tc = 50 °C)
  • CE marked, ENEC certified; UL listed
  • . Zalety produktu:
  • Slim luminaire design by small and flexible form factor
  • High homogeneity thanks to small LED pitch
  • High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation
  • Adjustable luminous flux, efficacy and lifetime
  • Direct the light where it’s needed while using PrevaLED Linear Optics
  • . Obszary zastosowań:
  • Office
  • Industry
  • Dane techniczne

    Długość
    280 mm
    Kąt rozsyłu światła
    120 °
    Liczba diod LED
    36
    Moc lampy
    5.9 - 5.9 W
    Napięcie lampy
    23.6 - 23.6 V
    Prąd pracy
    250 - 250 mA
    Strumień świetlny
    1142 - 1142 lm
    Szerokość
    20 mm
    Temperatura barwowa
    4000 K
    Wysokość
    5 mm
    Zakres napięcia pracy
    23.6 - 23.6 V
    Średnia trwałość znamionowa
    50000 h
    Światłość
    367 cd
    Kąt wiązki
    120 - 120 °
    Model/kształt/forma
    Prostokątny
    Kolor
    Biały
    Rodzaj napięcia
    DC
    Typ połączenia
    Inne
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Klasa efektywności energetycznej
    C
    Do oświetlenia ogólnego
    Tak
    Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
    RG1
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Do różnego rodzaju znaków drogowych
    Nie
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Do zasilania napięciowego
    Nie
    Wymagany zewnętrzny sterownik
    Tak
    Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
    SDCM3
    Model elastyczny
    Nie
    Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
    C
    Do wyświetlaczy matrycowo punktowych
    Nie
    Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
    Neutralna 3300-5300 K
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Do świetlnej sygnalizacji drogowej
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Do sygnalizacji kolejowej
    Nie
    Do zasilania prądowego
    Tak

    Pliki do pobrania

    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf

    Produkty z serii

    PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV VS120 Moduł LED
    Porównaj
    LEDVANCE
    4052899606180

    PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV VS120 Moduł...

    PL-LIN-Z6 2200-840 560X20-LV VS120 Moduł LED
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar