PANTERA LED 13W 1100lm/3000-3500K Oprawa LEDPAWBOL

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3198-BC
Kod EAN: 
5901350820186
Symbol Sonepar: 
P01171977
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OprawaPANTERA biały pierścień, klosz przezroczyst, płytka LED, biały ciepły

Dane techniczne

Długość
305 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
13 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
305 mm
Wysokość/głębokość
93 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Średnica
305 mm
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Biały
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do zasilania przelotowego
Nie
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Podział światła
Symetryczny
Odbłyśnik
Inne
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Kuloodporny
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Z wyłącznikiem
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Odbłyśnik perforowany
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Materiał rastra
Inne
Raster perforowany
Nie
Odporność udarowa
IK10
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar