PANTERA LED 20W/840 2300lm biały mleczny Oprawa LED cz.ruchuPAWBOL

files/fotob/2288729.jpg.
PANTERA LED 20W/840 2300lm biały mleczny Oprawa LED cz.ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3198RM-BN-20W
Kod EAN: 
5901350840955
Symbol Sonepar: 
P01281346
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa PANTERA, LED, 20W, klosz mleczny, pierścień biały, z czujnikiem ruchu, odporna na UV, 230V, IK10, IP54

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość
305 mm
Długość wbudowania
0 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2300 lm
Szerokość
305 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
93 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
305 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż ścienny
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj rastra
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK10
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar