PAR16 4,3W/840 GU10 330lm 120D Źródło LED STARLEDVANCE

files/fotob/393473.jpg.
PAR16 4,3W/840 GU10 330lm 120D Źródło LED STAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STAR PAR16
Nr Katalogowy: 
4052899958135
Kod EAN: 
4052899958135
Symbol Sonepar: 
P01503952
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z trzonkiem kołkowym. Cechy produktu: Zamienniki LED dla konwencjonalnych żarówek wysokonapięciowych. Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana żarówek halogenowych dzięki kompaktowej w pełni szklanej konstrukcji i pojedynczemu układowi optycznemu. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Idealne, ekonomiczne reflektory kierunkowe. Obszar zastosowań: Sklepy. Hotele. Muzea, galerie sztuki. Pomieszczenia mieszkalne. Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.. Oświetlenie kierunkowe akcentujące. Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych na ciepło, np. żywności roślin itp.. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
55 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Kąt rozsyłu światła
120 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.3 - 4.3 W
Moc źródła światła
4.3 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Prąd znamionowy
40 mA
Skuteczność świetlna
81 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Strumień świetlny
350 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
350 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.11
Współczynnik mocy
0.4
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
51 mm
Światłość
130 cd
Kąt wiązki
120 - 120 °
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
A+
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Barwa światła
Neutralna
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PAR16 4,3W/827 GU10 350lm 120D Źródło LED STAR
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899958081

PAR16 4,3W/827 GU10 350lm 120D Źródło LED...

PAR16 4,3W/827 GU10 350lm 120D Źródło LED STAR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar