PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PARATHOM (F)LEDVANCE

files/fotob/393394.jpg.
PAR16 4,5W/927 GU10 350lm 36D DIM Źródło LED PARATHOM (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM® DIM PAR16
Nr Katalogowy: 
4058075797857
Kod EAN: 
4058075797857
Symbol Sonepar: 
P10081190
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia | Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych | Moc nominalna: 4,5 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700 K | Strumień świetlny: 350 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 52.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 50.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 25000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
52 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.5 - 4.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
27 - 27 mA
Skuteczność świetlna
77 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
50 mm
Światłość
600 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
350 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

P PAR16 50 36D 4,5W/940 GU10 DIM 350lm Źródło LED PARATHOM
Porównaj
LEDVANCE
4058075797987

P PAR16 50 36D 4,5W/940 GU10 DIM 350lm Źródło...

P PAR16 50 36D 4,5W/940 GU10 DIM 350lm Źródło LED PARATHOM
P PAR16 80 7,9W/840 650lm GU10 120D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075608979

P PAR16 80 7,9W/840 650lm GU10 120D DIM Źródło...

P PAR16 80 7,9W/840 650lm GU10 120D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
P PAR16 DIM  80 120D 7,9W/930 650lmGU10 Źródło LED Parathom (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075608993

P PAR16 DIM 80 120D 7,9W/930 650lmGU10 Źródło...

P PAR16 DIM 80 120D 7,9W/930 650lmGU10 Źródło LED Parathom (G)
PAR16  80 DIM 36D 8,3W/927 GU10 575lm Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075609136

PAR16 80 DIM 36D 8,3W/927 GU10 575lm Źródło...

PAR16 80 DIM 36D 8,3W/927 GU10 575lm Źródło LED PARATHOM (G)
PARATHOM DIM PAR16 35 36D 3,4W 940 GU10 230lm Źródło LED PARATHOM
Porównaj
LEDVANCE
4058075797611

PARATHOM DIM PAR16 35 36D 3,4W 940 GU10 230lm...

PARATHOM DIM PAR16 35 36D 3,4W 940 GU10 230lm Źródło LED PARATHOM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar