PARATHOM LINE 125 R7s 16W/827 2000lm 300D 118mm Źródło LEDLEDVANCE

files/fotob/1157548.jpg.
PARATHOM LINE 125 R7s 16W/827 2000lm 300D 118mm Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM® LINE R7S
Nr Katalogowy: 
4058075626843
Kod EAN: 
4058075626843
Symbol Sonepar: 
P10028686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Specjalne lampy LED, dwutrzonkowe. Cechy produktu: LED zamiennik żarówek z trzonkiem R7s. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 80; stała chromatyczność. Korzyści ze stosowania produktu: Dopasowane do większości opraw oświetleniowych R7 dzięki mimośrodowemu typowi trzonka. Równomierny rozsył światła we wszystkich kierunkach. Długa trwałość do 15 000 godzin. Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym). 4-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne w miejscach o temperaturach otoczenia od -20 do +40 °C. Hotele. Zastosowania domowe. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Długość
118 mm
Kąt rozsyłu światła
300 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
16 - 16 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
110 - 110 mA
Skuteczność świetlna
125 lm/W
Strumień świetlny
2000 - 2000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
175
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
16 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
28 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2000 lm
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Wielobarwny
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
E
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Typ bańki
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

PARATHOM SPECIAL LINE 78 CL 12W/827 100 R7S Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075627055

PARATHOM SPECIAL LINE 78 CL 12W/827 100 R7S...

PARATHOM SPECIAL LINE 78 CL 12W/827 100 R7S Źródło LED
PARATHOM SPECIAL LINE 78 CL 6,5W/827 60 R7S Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075653283

PARATHOM SPECIAL LINE 78 CL 6,5W/827 60 R7S...

PARATHOM SPECIAL LINE 78 CL 6,5W/827 60 R7S Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar