Parking Floor 3f. 22kW 1xT2S RFID Stacja ładowania samochodów elektr.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503054.jpg.
Parking Floor 3f. 22kW 1xT2S RFID Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVLINK PARKING
Nr Katalogowy: 
EVF2S22P04R
Kod EAN: 
3606480882494
Symbol Sonepar: 
P01800988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EVlink Stacja ładowania Parking stojąca 22kW 1xT2 gniazdo z przesłonami RFID

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Moc znamionowa
22 kW
Szerokość
330 mm
Wysokość
1425 mm
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Do podłoża
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP54
Funkcja kontroli dostępu
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odporność udarowa
IK10
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Z interfejsem komunikacyjnym
Tak
Z licznikiem energii
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z przyłączem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem nadprądowym
Tak
Z zarządzaniem poboru prądu
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar