Patchcord kat.5e RJ45 0,5m czerwony Szafa 19 akcesoriaSABAJ

files/fotob/1131743.jpg.
Patchcord kat.5e RJ45 0,5m czerwony Szafa 19 akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA 19""\PATCH CORDY
Nr Katalogowy: 
19-0001CZE
Symbol Sonepar: 
P01131687
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria 19" Akcesoria do szaf 19". Osprzęt montowany w szafach - półki , zaślepki, patch panele, przełącznice światłowodowe, organizery kabli etc

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m biały Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0001B

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m biały Szafa 19...

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m biały Szafa 19 akcesoria
Patchcord kat.5e RJ45 0,5m czarny Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0001C

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m czarny Szafa 19...

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m czarny Szafa 19 akcesoria
Patchcord kat.5e RJ45 0,5m niebieski Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0001N

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m niebieski Szafa...

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m niebieski Szafa 19 akcesoria
Patchcord kat.5e RJ45 0,5m szary Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0001S

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m szary Szafa 19...

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m szary Szafa 19 akcesoria
Patchcord kat.5e RJ45 0,5m zielony Szafa 19 akcesoria
Porównaj
SABAJ
19-0001Z

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m zielony Szafa...

Patchcord kat.5e RJ45 0,5m zielony Szafa 19 akcesoria
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar