PATO2/30 Uchwyt oznacznikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838097.jpg.
PATO2/30 Uchwyt oznacznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0822505
Kod EAN: 
4046356326186
Symbol Sonepar: 
P01350382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 2,8 ... 4,4 mm, rodzaj montażu: przyczepić, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
6.3 mm
Średnica kabla
2.8 - 4.4 mm
Średnica żyły
2.8 - 4.4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Fluorescencyjne
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Nie
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

UC-WMT (30X4) GN Oznacznik kablowy

Opis produktu

Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 16, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość...

Dane techniczne

Długość
4 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
1.9 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0824163
UC-WMT (30X4) GN Oznacznik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-WMT (30X4) BU Oznacznik kablowy

Opis produktu

Oznacznik do kabli, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
4.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
0.5 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0829312
US-WMT (30X4) BU Oznacznik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-WMT (30X4) GN Oznacznik kablowy

Opis produktu

Oznacznik do kabli, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
4.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
0.5 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0829313
US-WMT (30X4) GN Oznacznik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-WMT (30x4) Mata oznacznikowa

Opis produktu

Oznacznik do kabli, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
4.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
0.5 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0828770
US-WMT (30x4) Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-WMT (30X4) OG Oznacznik kablowy

Opis produktu

Oznacznik do kabli, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
4.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
0.5 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0829309
US-WMT (30X4) OG Oznacznik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-WMT (30X4) RD Oznacznik kablowy

Opis produktu

Oznacznik do kabli, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
4.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
0.5 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0829308
US-WMT (30X4) RD Oznacznik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-WMT (30X4) YE Oznacznik kablowy

Opis produktu

Oznacznik do kabli, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Długość
4.3 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
0.5 mm
Średnica kabla
1.5 - 14 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0828957
US-WMT (30X4) YE Oznacznik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar