PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła biały mat Oprawa LED do wbudowaniaSLV

files/fotob/1041282.jpg.
PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła biały mat Oprawa LED do wbudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
PATTA
Nr Katalogowy: 
114421
Kod EAN: 
4024163151375
Symbol Sonepar: 
P01745649
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Innowacyjna lampa wpuszczana PATTA-I jest przeznaczona do sufitów o grubości do 25 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można ją zastosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Ten zestaw dostępny jest w kolorze czarnym matowym, białym matowym lub szczotkowanego aluminium oraz w kształcie okrągłym lub kwadratowym. Ten zestaw, zawierający wydajną diodę COB LED o ciepłej białej barwie zamontowaną w sztywnym wkładzie oraz ściemnialny zasilacz LED, spełnia wszelkie wymagania dotyczące oświetlenia ogólnego. Lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
45 mm
Długość wbudowania
60 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
82.73 lm/W
Strumień świetlny
910 - 910 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
910 lm
Szerokość
80 mm
Szerokość wbudowania
60 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
80 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
60 mm
Średnica zewnętrzna
80 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
60 - 60 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Kolor odbłyśnika
Srebro
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Odbłyśnik
Inne
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml

Produkty z serii

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła ALU Oprawa LED do wbudowania
Zielona oferta
Porównaj
SLV
114426

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła ALU Oprawa LED...

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła ALU Oprawa LED do wbudowania
PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła czarny mat Oprawa LED do wbudowania
Zielona oferta
Porównaj
SLV
114440

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła czarny mat Oprawa...

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła czarny mat Oprawa LED do wbudowania
PATTA-F 9W 3000K kwadratowa Oprawa LED do wbudowania
Porównaj
SLV
114436

PATTA-F 9W 3000K kwadratowa Oprawa LED do...

PATTA-F 9W 3000K kwadratowa Oprawa LED do wbudowania

Produkty podobne

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła ALU Oprawa LED do wbudowania
Zielona oferta
Porównaj
SLV
114426

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła ALU Oprawa LED...

PATTA-F 9W 3000K 38D okrągła ALU Oprawa LED do wbudowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar