PC 2x18 T8 TEC Statecznik elektronicznyTRIDONIC

files/fotob/240935.jpg.
PC 2x18 T8 TEC Statecznik elektroniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
87500256
Kod EAN: 
9006210493879
Symbol Sonepar: 
P01325224
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 18 W
Do wielu źródeł światła
2 - 2
Długość
150 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
40 mm
Wysokość
28 mm
Model
Elektroniczny
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Do lamp typu TC-T
Nie
Do lamp typu T26
Tak
Do lamp typu T16
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu HI
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do lamp typu TC-L
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu T7
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar