PC M 95 G 230x140x95 IP67 Obudowa pokrywa szaraFIBOX

files/fotob/1617714.jpg.
PC M 95 G 230x140x95 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PICC
Nr Katalogowy: 
8724318
Kod EAN: 
6418074002310
Symbol Sonepar: 
P00517855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
95 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7035
Szerokość
140 mm
Wysokość
230 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z płytą montażową
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Zestawialne
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu metrycznego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ABS B 65 G 110x80x65 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8784303

ABS B 65 G 110x80x65 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS B 65 G 110x80x65 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS B 85 G 110x80x85 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8784304

ABS B 85 G 110x80x85 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS B 85 G 110x80x85 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS C 65 G 140x80x65 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8784305

ABS C 65 G 140x80x65 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS C 65 G 140x80x65 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS C 85 G 140x80x85 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8784306

ABS C 85 G 140x80x85 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS C 85 G 140x80x85 IP67 Obudowa pokrywa szara
ABS D 65 G 170x80x65 IP67 Obudowa pokrywa szara
Porównaj
FIBOX
8784307

ABS D 65 G 170x80x65 IP67 Obudowa pokrywa...

ABS D 65 G 170x80x65 IP67 Obudowa pokrywa szara
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar