PCC 4/ 8-ST-7,62 Złącze do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1826902.jpg.
PCC 4/ 8-ST-7,62 Złącze do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1840133
Symbol Sonepar: 
P10260493
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 4 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 20 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: PCC 4/..-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON PC 4, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Przynależne zaciskane styki żeńskie z informacjami o zalecanym prądzie [A] i średnicy przewodu [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438); 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506); 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA = styki taśmowe

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
20 A
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CP-HCC 4 Profil kodujący

Opis produktu

Element kodujący, kolor: czerwone, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1600027
CP-HCC 4 Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP-PC RD Profil kodujący

Opis produktu

Element kodujący, kolor: czerwone, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1701967
CP-PC RD Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX MT 2,5 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Długość
270 mm
Przekrój
0.5 - 2.5 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1204038
CRIMPFOX MT 2,5 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-EW Narzędzie do demontowania

Opis produktu

Narzędzie do odryglowywania
Porównaj
3190441
STG-EW Narzędzie do demontowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 0,5-1,0 BA Styk zaciskany

Opis produktu

Złącze, prąd znamionowy: 10 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy
Porównaj
3190629
STG-MTN 0,5-1,0 BA Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 0,5-1,0 Modułowa tuleja stykowa

Opis produktu

Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 0,5 mm² ... 1,0 mm²
Porównaj
3190438
STG-MTN 0,5-1,0 Modułowa tuleja stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 1,5-2,5 BAND Styk zaciskany

Opis produktu

Złącze, prąd znamionowy: 10 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy
Porównaj
3190632
STG-MTN 1,5-2,5 BAND Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 1,5-2,5 Styk żeński

Opis produktu

Złącze, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy
Porównaj
3190506
STG-MTN 1,5-2,5 Styk żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 2-PCC 4-7,62 Złącze sprężynowe

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 10 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
2
Liczba styków
2
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1840214
STZ 2-PCC 4-7,62 Złącze sprężynowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 3-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 20 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
3
Liczba styków
3
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1840227
STZ 3-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 5-PCC 4-7,62 GN Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 40 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
5
Liczba styków
5
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1842005
STZ 5-PCC 4-7,62 GN Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 8-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 60 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
8
Liczba styków
8
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1840230
STZ 8-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar