PCO 22,5-L KMGY Wtyk zasilaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1232156.jpg.
PCO 22,5-L KMGY Wtyk zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2201685
Symbol Sonepar: 
P10267682
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik mocy do obudowy ME-MAX, szerokość zabudowy 22,5 mm, 2-pinowy, zastosowanie do transmisji prądu sumarycznego do 42 A przy 60 V DC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków
2
Odstępy między stykami
2 mm
Odstępy między złączami
2 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt wtyk/złącze
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Powłoka obudowy
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PBR 42A BU Mostek wtykowy do łącznika mocy

Opis produktu

Mostek wtykowy do łącznika mocy PCO w obudowie ME-MAX, kolor: niebieski (podobny do RAL 5015)

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
42 A
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z izolacją
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
2201916
PBR 42A BU Mostek wtykowy do łącznika mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PBR 42A GY Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek wtykowy do łącznika mocy PCO w obudowie ME-MAX, kolor: szary (podobny do RAL 7042)

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
42 A
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z izolacją
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
2201917
PBR 42A GY Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PBR 42A RD Mostek wtykowy do łącznika mocy

Opis produktu

Mostek wtykowy do łącznika mocy PCO w obudowie ME-MAX, kolor: czerwony (podobny do RAL 3000)

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
42 A
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z izolacją
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
2201915
PBR 42A RD Mostek wtykowy do łącznika mocy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar