PCS+ 120A 380-480VAC IP31 Filtr aktywnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2343814.jpg.
PCS+ 120A 380-480VAC IP31 Filtr aktywny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC ACCUSINE™ PCS PLUS
Nr Katalogowy: 
PCSP120D5IP31
Symbol Sonepar: 
P10181972
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sprzęt ten jest rozwiązaniem z rodziny AccuSine do czynnej korekty mocy, które pomaga w stabilizacji sieci elektrycznych poprzez łagodzenie harmonicznych i korektę współczynnika mocy oraz równoważenie obciążenia. Zaprojektowano go specjalnie do pracy w trudnych warunkach elektrycznych, do zastosowań w przemyśle ciężkim, w tym w środowiskach o znaczeniu krytycznym. Ta wersja jest zabezpieczeniem IP31 i może być podłączona do sieci niskiego napięcia o napięciu znamionowym od 380 V do 480 V. Jest on określony dla standardowej wartości prądu wyjściowego Root Mean Square wynoszącej 120 A. Obudowa stoi na podłodze, umożliwia wejście kabli od góry lub od dołu i jest dostarczana w kolorze jasnoszarymRAL7035 Ten filtr mocy czynnej osiąga parametry wyższe od standardów THDi mniejsze lub równe 3%, posiada certyfikat CE, UL, IBC 2015 AC156, EAC, RCM. I jest przeznaczony do IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61439-1, UL508 i IEEE 519-2014. Do 10 jednostek o różnych wartościach znamionowych można połączyć równolegle, aby uzyskać maksymalną kompensację 3000A na zestaw CT. Zewnętrzne wymiary ramy to 800 milimetrów szerokości, 500 milimetrów głębokości, 2100 milimetrów wysokości i masa produktu 279 kg

Dane techniczne

Głębokość
555 mm
Liczba faz
3
Szerokość
800 mm
Wysokość
2089 mm
Zakres napięcia zasilającego
380 - 480 V
Zmniejszenie mocy biernej
100 - 100 kvar
Zmniejszenie napięcia sieciowego
0 V
Zmniejszenie zużycia energii
0 %
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
120 A
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-3
120 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-15, 400 V
120 A
Zmniejszenie mocy pozornej
0 kVA
Zastosowanie
Jakość zasilania
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ACCUSINE PCS+ 200A 380-480 VAC IP31 Filtr aktywny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PCSP200D5IP31

ACCUSINE PCS+ 200A 380-480 VAC IP31 Filtr...

ACCUSINE PCS+ 200A 380-480 VAC IP31 Filtr aktywny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar