PCS506 do puszki fi60 Przekaźnik czasowyF&F

files/fotob/2283953.jpg.
PCS506 do puszki fi60 Przekaźnik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PC
Nr Katalogowy: 
PCS-506
Kod EAN: 
5908312595380
Symbol Sonepar: 
P00188008
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Tryb pracy wielofunkcyjny Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 10 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania 50 ms Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Czas działania - regulowany 0,1s÷24h Przyłącze 4×DY 1mm²; długość: 10 cm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
16 mm
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
1
Maksymalny prąd załączania
8 A
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195 - 253 V
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Zakres nastawy czasu
0.1 - 2073600 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195 - 253 V
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Do montażu czołowego
Nie
Montaż czołowy
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do montażu na szynie TH
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Kompletny z gniazdem
Tak
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

PCA512 0,1sek-24h 1P 230VAC Przekaźnik czasowy awers.
Porównaj
F&F
PCA-512

PCA512 0,1sek-24h 1P 230VAC Przekaźnik czasowy...

PCA512 0,1sek-24h 1P 230VAC Przekaźnik czasowy awers.
PCA512 0,1sek-24h 1P 24VACDC Przekaźnik czasowy awers.
Porównaj
F&F
PCA-512-24V

PCA512 0,1sek-24h 1P 24VACDC Przekaźnik czasowy...

PCA512 0,1sek-24h 1P 24VACDC Przekaźnik czasowy awers.
PCA512 UNI 1P 12-264V Przekaźnik czasowy awers.
Porównaj
F&F
PCA-512UNI

PCA512 UNI 1P 12-264V Przekaźnik czasowy...

PCA512 UNI 1P 12-264V Przekaźnik czasowy awers.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar