Częstotliwość napięcia sterowania 2
50 Hz
Drugi przedział czasowy
576
Liczba styków przełącznych
3
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
3
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Maksymalny prąd załączania
8 A
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
100 - 264 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
100 - 264 V
Napięcie pracy dla DC
100 - 264 V
Pierwszy przedział czasowy
0.1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
110 - 264 V
Zakres nastawy czasu
0.1 - 2073600 s
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
350 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
550 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych
650 VA
Zdolność łączeniowa dla żarówek
1100 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
100 - 264 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Funkcja formowania impulsu
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Jednostka drugiego przedziału czasowego
Minuty/godziny
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Zasada działania
Analogowy wielofunkcyjny
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Jednostka pierwszego przedziału czasowego
Sekundy/minuty
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie