PCU507 230V Przekaźnik czasowyF&F

files/fotob/2281338.jpg.
PCU507 230V Przekaźnik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PC
Nr Katalogowy: 
PCU-507
Kod EAN: 
5908312594413
Symbol Sonepar: 
P00632720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Maksymalny prąd załączania
8 A
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
195 - 253 V
Napięcie sterowania 1
230 - 230 V
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
230 V
Zakres nastawy czasu
0.1 - 2073600 s
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
550 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
300 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych
550 VA
Zdolność łączeniowa dla żarówek
1100 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195 - 253 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Montaż czołowy
Nie
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Wielofunkcyjność
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Funkcja formowania impulsu
Nie
Zasada działania
Analogowy wielofunkcyjny
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Kompletny z gniazdem
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Materiał styków
Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO2)
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Jednostka pierwszego przedziału czasowego
Sekundy/minuty
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

PCA512 0,1sek-24h 1P 230VAC Przekaźnik czasowy awers.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
PCA-512

PCA512 0,1sek-24h 1P 230VAC Przekaźnik czasowy...

PCA512 0,1sek-24h 1P 230VAC Przekaźnik czasowy awers.
PCA512 0,1sek-24h 1P 24VACDC Przekaźnik czasowy awers.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
PCA-512-24V

PCA512 0,1sek-24h 1P 24VACDC Przekaźnik czasowy...

PCA512 0,1sek-24h 1P 24VACDC Przekaźnik czasowy awers.
PCA512 UNI 1P 12-264V Przekaźnik czasowy awers.
Klub Liderów
Porównaj
F&F
PCA-512UNI

PCA512 UNI 1P 12-264V Przekaźnik czasowy...

PCA512 UNI 1P 12-264V Przekaźnik czasowy awers.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar