PCZ-522 24-264VAC/DC 2-kan. iOS/Android Zegar programowalny tygodniowyF&F

files/fotob/2282637.jpg.
PCZ-522 24-264VAC/DC 2-kan. iOS/Android Zegar programowalny tygodniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PCZ
Nr Katalogowy: 
PCZ-522.4
Kod EAN: 
5902431677453
Symbol Sonepar: 
P10185551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu w godzinach
0
Autonomia / rezerwa chodu w latach
6
Dokładność na dzień
1 s
Głębokość
65 mm
Liczba kanałów
2
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90 mm
Zakres napięcia zasilającego
24 - 265 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Maks. moc przełączana LED
250 W
Liczba styków
2
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci
Nie
Program losowy
Nie
Programowanie 60 min.
Tak
Program roczny
Nie
Program impulsowy
Nie
Zewnętrzne programowanie
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak
GPS
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Sterowany kwarcowo
Tak
Miernik godzinowy
Nie
Program astronomiczny
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program cykliczny
Tak
Program świąteczny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PCZ-521.4 24-264VAC/DC 16A Zegar programowalny tygodniowy
Klub Liderów
Porównaj
F&F
PCZ-521.4

PCZ-521.4 24-264VAC/DC 16A Zegar programowalny...

PCZ-521.4 24-264VAC/DC 16A Zegar programowalny tygodniowy
PCZ-524 24-264VAC/DC 1-kan. NFC Programator astronomiczny bez funkcji przerwy nocnej
Klub Liderów
Porównaj
F&F
PCZ-524.4

PCZ-524 24-264VAC/DC 1-kan. NFC Programator...

PCZ-524 24-264VAC/DC 1-kan. NFC Programator astronomiczny bez funkcji przerwy nocnej
PCZ-525 24-264VAC/DC 1-kan. Programator astronomiczny z przerwą nocną
Klub Liderów
Porównaj
F&F
PCZ-525.2

PCZ-525 24-264VAC/DC 1-kan. Programator astronomiczny...

PCZ-525 24-264VAC/DC 1-kan. Programator astronomiczny z przerwą nocną
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar