PCZ-524 24-264VAC/DC 1-kan.NFC Programator astronomicznyF&F

files/fotob/1210458.jpg.
PCZ-524 24-264VAC/DC 1-kan.NFC Programator astronomiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PCZ-524
Kod EAN: 
5908312596295
Symbol Sonepar: 
P00482026
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zegar sterujący programowalny astronomiczny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według (załącza i wyłącza urządzenie o określonej godzinie związanej ze wschodem i zachodem słońca). Jednokanałowy. Zegar astronomiczny służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z godzinami zachodu i wschodu słońca. NOWA FUNKCJA W ZEGARZE serii 3 Możliwość bezprzewodowego odczytania i zapisania konfiguracji zegara sterującego za pośrednictwem telefonu z systemem Android wyposażonego w moduł komunikacji NFC

Dane techniczne

Dokładność na dzień
1 s
Liczba kanałów
1
Liczba miejsc pamięci
500
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1
1 min
Najkrótszy czas przełączenia kanał 2
1 min
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres napięcia zasilającego
24 - 264 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
16 A
Sposób montażu
Szyna DIN
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj styku
Styk przełączny (NO/NC)
GPS
Nie
Sterowany kwarcowo
Tak
Programowanie 60 min.
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Program roczny
Nie
Program cykliczny
Tak
Przycisk zewnętrzny (wejściowy)
Tak
Sterowanie sygnałem radiowym
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Zawiera kartę pamięci
Nie
Rodzaj styku
Styk przełączny
Program impulsowy
Tak
Program astronomiczny
Tak
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty podobne

PCZ-521 24-264VAC/DC 1-kan.NFC Programator tygodniowy
Zielona oferta
Porównaj
F&F
PCZ-521

PCZ-521 24-264VAC/DC 1-kan.NFC Programator...

PCZ-521 24-264VAC/DC 1-kan.NFC Programator tygodniowy
PCZ-525 24-264VAC/DC 1-kan. Programator astronomiczny z przerwą nocną
Porównaj
F&F
PCZ-525.2

PCZ-525 24-264VAC/DC 1-kan. Programator astronomiczny...

PCZ-525 24-264VAC/DC 1-kan. Programator astronomiczny z przerwą nocną
PCZ-531LED 12-24VDC Zegar sterujący programowalny z wyjściem sterującym LED
Porównaj
F&F
PCZ-531LED

PCZ-531LED 12-24VDC Zegar sterujący programowalny...

PCZ-531LED 12-24VDC Zegar sterujący programowalny z wyjściem sterującym LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar