PD2N-BMS-FC DALI-2 Czujnik ruchu obecności zmierzchuBEG

files/fotob/1050982.jpg.
PD2N-BMS-FC DALI-2 Czujnik ruchu obecności zmierzchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI SYSTEMU DALI
Nr Katalogowy: 
93543
Kod EAN: 
4007529935437
Symbol Sonepar: 
P10084201
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multisensor DALI-2 (input device), Produkt z certyfikacją DALI-2, Zasilany z magistrali DALI, Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu, Technologia multimastera DALI zgodna z normą IEC 62386 część 103, Blok 0 (Instance 0) oznacza przesłanie komendy z informacją dot. obecności i ruchu, do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 303, Blok 1 (Instance 1) oznacza przesłanie komendy z wartością natężenia światła (LUX) do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 304, Parametryzacja możliwa przy użyciu niezbędnego głównego sterownika aplikacyjnego typu Multimaster-Application-Controller dowolnego producenta. Sterownik musi być zgodny z normą IEC 62386 cz. 101/103/303/304., Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła, Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon, Indywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu, Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w pionie
180 °
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
1
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Wysokość
55 mm
Średnica
83 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Certyfikat DALI-2
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Montaż ścienny
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Zasilanie przez magistralę
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IP54 biały Adapter do montażu natynkowego

Opis produktu

Adapter IP54 do montażu natynkowego podtynkowych czujników PD2N i PD4N, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
93307
IP54 biały Adapter do montażu natynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar