PD4-KNX-GH-SM-biały Czujniki obecnościBEG

files/fotob/1051188.jpg.
PD4-KNX-GH-SM-biały Czujniki obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92889
Kod EAN: 
4007529928897
Symbol Sonepar: 
P01204228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności KNX do wysokich pomieszczeń, ze zintegrowanym złączem KNX bus, Baza danych B.E.G._Praesenzmelder_928xx_V5.0 zezwala na następujące tryby pracy:, 1. Tryb automatyczny, 2. Tryb półautomatyczny, 3. Tryb Slave, 4. Tryb regulacji światła niezależnie od obecności, Baza danych B.E.G._Praesenzmelder_928xx_V5.0 zezwala na następujące tryby pracy:, , , Tryb automatyczny, Tryb półautomatyczny, Tryb Slave, Tryb regulacji światła niezależnie od obecności, , , ,  , Aż do 3 dodatkowych kanałów załączania -selektywnie z uwzględnieniem światła dziennego lub bez, Wartości progowe i czasy załączenia można zmieniać dla każdego kanału przy pomocy obiektów komunikacji, Funkcja nagrzewania z czasem nagrzewania regulowanym od 1 do 100 godz., Z aktywną diodą ruchu, dezaktywowaną poprzez parametr ETS, obiekt komunikacji lub pilot, Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne., Parametryzacja poprzez ETS 3 i 4, Bazę danych produktów do zaimportowania do ETS należy pobrać ze strony www firmy B.E.G., Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia, Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne., Zasięg: 30 m x 19 m, Zasilanie: Do łączenia z systemami KNX BUS

Dane techniczne

Kąt detekcji w pionie
180 °
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalny czas załączenia
1440 min
Maksymalny zasięg boczny
22 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
14 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
30 m
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
System magistralny KNX
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Ze złączem magistrali
Nie

Zamienniki

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar