PD4-M-2C-C-FC/PD4-M-K-FC-RAL9010 Czujnik obecności korytarzowyBEG

files/fotob/141477.jpg.
PD4-M-2C-C-FC/PD4-M-K-FC-RAL9010 Czujnik obecności korytarzowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU / OBECNOŚCI POMIESZCZENIACH
Nr Katalogowy: 
92143
Kod EAN: 
4007529921430
Symbol Sonepar: 
P01204723
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności zaprojektowany dla korytarzy, Jeden kanał załączający światło, Jeden styk bezpotencjałowy dla HVAC, Wersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Możliwe manualne załączanie z przycisku, Impuls alarmu: czujnik wzbudza alarm tylko, gdy trzy ruchy zostaną wykryte w ciągu 9 sekund, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia, Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
20 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
1200
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
20 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
2 mA
Wysokość
103 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
97 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadzór klatek schodowych
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Z funkcją alarmu
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Wymuszone wyłączenie
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Odporność udarowa
IK04
Z interfejsem DALI
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Przezroczysty
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Sterowanie HVAC
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Montaż ścienny
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IP65 Gniazdo czujnika

Opis produktu

Ten natynkowy adapter pozwala na podniesienie stopnia ochrony z IP54 do IP65 dla następujących czujników:, , , - PD4-M-1C-C-SM, - PD4-M-2C-SM, - PD4-M-2C-C-SM, - PD4-S-SM, - PD4-S-C-SM, ,
Porównaj
92376
IP65 Gniazdo czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-2C Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Zastosowanie pilota IR-PD-2C pozwala na wprowadzanie wszystkich ustawień wygodnie z poziomu gruntu, bez konieczności używania drabiny. Pilot odpowiedni dla wersji...
Porównaj
92475
IR-PD-2C Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Łatwe programowanie 1- i 2-kanałowych wersji master następujących czujników obecności:, - AL60-LEDN-PD9M, - Indoor 180-M-2C, - PD1N-M-2C -SM/-FC/-FM, - PD2N-M-1C-LED-FC, - PD3N-1C -SM/-FC/-FM...
Porównaj
92159
IR-PD-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4-K-NT Wspornik naścienny

Opis produktu

Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników korytarzowych, Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników obecności, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92441
PD4-K-NT Wspornik naścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

PD4-M-2C-C-SM/PD4-M-K-NT-RAL9010 Czujnik obecności korytarzowy
Porównaj
BEG
92440

PD4-M-2C-C-SM/PD4-M-K-NT-RAL9010 Czujnik...

PD4-M-2C-C-SM/PD4-M-K-NT-RAL9010 Czujnik obecności korytarzowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar