Czejnik obecności DALI do montażu natynkowego na dużych wysokościach, Zewnętrzny teleskopowy sensor światła do wysokośic ontażu między 5 a 16 m (mechanicznie regulowany) do pomiaru światła zgodnie z zastosowaniem., Interfejs DALI / DSI sterujący grupą cyfrowych stateczników elektronicznychWersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przycisku, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Układ logiczny do załączania lub regulacji światła, Światło orientacyjne, Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego, Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia, Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne., Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
10 - 2500 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
700
Maksymalny zasięg boczny
22 m
Maksymalny zasięg na wprost
30 m
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
14 m
Prąd sterowania
4 mA
Wysokość
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
101 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
30 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie wersji Master następujących czujników obecności: , PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI
Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...
Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników korytarzowych, Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników obecności, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Czujnik Slave do wysokich pomieszczeń, Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master, Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu, Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master, Zamontowanie czujnika...
Dane techniczne
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
700
Maksymalna moc łączeniowa
2 W
Maksymalny zasięg boczny
15 m
Maksymalny zasięg na wprost
30 m
Napięcie znamionowe
110 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
14 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
1 mA
Wysokość
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
101 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
30 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła