Zdalnie sterowany czujnik obecnosci do
uzytku wewnatrz pomieszczen jako wersja z przyciemnianiem
do montazu podtynkowego do
2 odrebnych obszarów oswietlenia, o kolistej
powierzchni obszaru detekcji i o srednicy
zasiegu 24 m
Latwy i oszczedny sposób realizacji
stalej kontroli oswietlenia
2 ukierunkowane pomiary oswietlenia
dla 2 poziomów oswietlenia w 2 róznych
strefach pomieszczenia, np. w klasie
szkolnej: pas swiatla przy oknie/pas
swiatla w glebi pomieszczenia
1 kanal do zalaczania oswietlenia
Mozliwe jest podlaczenie nieograniczonej
liczby urzadzen podporzadkowanych!
Wiele programów mozliwych do zaprogramowania
pilotem IR-PD-DIM
Przyklady zastosowan: Duze pomieszczenia o 2 odrebnych obszarach
oswietlenia (np. strefa przy oknie i strefa
z dala od okna), na przyklad w klasach
szkolnych i biurach o otwartej przestrzeni
Dane techniczne
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Funkcja ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła