PD4N-BMS DALI-2 SM Czujnik DALI Mid-BayBEG

files/fotob/1178959.jpg.
PD4N-BMS DALI-2 SM Czujnik DALI Mid-Bay
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI SYSTEMU DALI
Nr Katalogowy: 
93546
Kod EAN: 
4007529935468
Symbol Sonepar: 
P10042883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multisensor DALI-2 (input device) o szerokim zakresie detekcji ruchu, Produkt z certyfikacją DALI-2, Zasilany z magistrali DALI, Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu, Technologia multimastera DALI zgodna z normą IEC 62386 część 103, Blok 0 (Instance 0) oznacza przesłanie komendy z informacją dot. obecności i ruchu, do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 303, Blok 1 (Instance 1) oznacza przesłanie komendy z wartością natężenia światła (LUX) do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 304, Parametryzacja możliwa przy użyciu niezbędnego głównego sterownika aplikacyjnego typu Multimaster-Application-Controller dowolnego producenta. Sterownik musi być zgodny z normą IEC 62386 cz. 101/103/303/304., Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła, Odpowiednie do montażu w sufitach podwieszanych i w puszkach podtynkowych, Możliwość montażu natynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów, Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon, Indywidualna adaptacja czułości detekcji dla każdego sensora PIR, Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Certyfikat DALI-2
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

Adapter IP54 RAL9005 Adapter do montażu natynkowego

Opis produktu

Adapter IP54 do montażu natynkowego podtynkowych czujników PD2N i PD4N, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
93753
Adapter IP54 RAL9005 Adapter do montażu natynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Adapter IP54 RAL9016 biały matowy Adapter do montażu natynkowego

Opis produktu

Adapter IP54 do montażu natynkowego podtynkowych czujników PD2N i PD4N, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
93752
Adapter IP54 RAL9016 biały matowy Adapter do montażu natynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IP54 biały Adapter do montażu natynkowego

Opis produktu

Adapter IP54 do montażu natynkowego podtynkowych czujników PD2N i PD4N, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
93307
IP54 biały Adapter do montażu natynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4N Soczewka korytarzowa

Opis produktu

Soczewka korytarzowa do czujnika obecności PD4N typ A, Wymienna soczewka pozwalająca uzyskać optymalne pole detekcji w korytarzach, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
93073
PD4N Soczewka korytarzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Soczewka z pierścieniem zakrywającym PD4N czarny Akcesoria

Opis produktu

Wymienna soczewka z pierścieniem zakrywającym do dopasowywania kolorów, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
93733
Soczewka z pierścieniem zakrywającym PD4N czarny Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar