PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39 Listwa zasilającaEATON

files/fotob/2320672.jpg.
PDU G4 SW 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39 Listwa zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EVSWF316A
Symbol Sonepar: 
P10125415
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Eaton Switched G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Długość kabla
3 m
Głębokość
1000 mm
Liczba faz
3
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd C19
12
Liczba gniazd C20
[NA]
Liczba gniazd RJ-45
2
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba innych gniazd
12
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
[NA]
Liczba złączy USB
2
Napięcie zasilania
V [NA]
Prąd znamionowy
A [NA]
Szerokość
52 mm
Wysokość
53 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rozmiar montażowy
52 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
[NA]
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
Amperomierz
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Metryczny
Z bezpiecznikiem
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z licznikiem
Tak
SNMP
Tak
Sposób odczytu
Zdalny
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
2
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z materiałem montażowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar