PDU,0U,11kW,230V,(36)C13&(6)C19 ListwaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282044.jpg.
PDU,0U,11kW,230V,(36)C13&(6)C19 Listwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC NETSHELTER BASIC RACK PDUS
Nr Katalogowy: 
AP7557
Symbol Sonepar: 
P10096880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
44 mm
Długość kabla
1 m
Głębokość
44 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
36
Liczba gniazd C19
6
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
36
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
56 mm
Wysokość
1778 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Przełączalne
Tak
Interfejs Ethernet
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

EasyPDU 1U 16A 8xC13 Listwa zasilająca

Opis produktu

APC Easy Basic Rack PDU EPDU1016B to łatwe w instalacji i proste w obsłudze urządzenie PDU, które ułatwia dystrybucję energii w szafie. Więcej niż standardowa listwa zasilająca do rozwiązań rack. Poziome urządzenie PDU do montażu w szafie, dzięki aluminiowej obudowie jego masa jest mniejsza o 50% EPDU1016B...

Dane techniczne

Długość
44.4 mm
Długość kabla
2.5 m
Głębokość
44.4 mm
Liczba faz
0
Liczba gniazd C13
8
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
0
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
62 mm
Wysokość
1794 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Amperomierz
Nie
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Przełączalne
Tak
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Porównaj
EPDU1016B
EasyPDU 1U 16A 8xC13 Listwa zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar