PE15H 15x16mm2 IP20 zielony Listwa zaciskowa uziemiającaMOREK

files/fotob/1123072.png.
PE15H 15x16mm2 IP20 zielony Listwa zaciskowa uziemiająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
N/PE TERMINALS IP20
Nr Katalogowy: 
MAD1015G15
Kod EAN: 
4744397015143
Symbol Sonepar: 
P01482441
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwy Zaciskowe z Osłoną na Tor Prądowy – Bezpieczne i Praktyczne Rozwiązanie dla Każdej Instalacji. Listwy zaciskowe z osłoną na tor prądowy firmy MOREK to niezawodne i praktyczne rozwiązanie do zarządzania przewodami neutralnymi i uziemiającymi w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności, listwy te zapewniają łatwość montażu, estetyczny wygląd oraz doskonałą ochronę przewodów, co czyni je idealnym wyborem do szaf rozdzielczych i sterowniczych. Kluczowe zalety listew zaciskowych z osłoną na tor prądowy: Bezpieczna konstrukcja: Listwy zaciskowe są wyposażone w osłonę na tor prądowy, która zapewnia ochronę przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem. To gwarancja bezpieczeństwa zarówno podczas montażu, jak i późniejszej eksploatacji instalacji. Różnorodność opcji: Listwy dostępne są w trzech wariantach z 7, 12 lub 15 połączeniami, co umożliwia elastyczne dopasowanie do wymagań różnych instalacji elektrycznych. To wszechstronne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w małych, jak i dużych projektach. Kolorystyczna identyfikacja: Listwy oferowane są w kolorach zielonym, niebieskim i szarym, co ułatwia szybką identyfikację przewodów neutralnych i uziemiających. Dzięki temu instalacja staje się bardziej przejrzysta i uporządkowana. Łatwy montaż na szynie DIN: Listwy zaciskowe są przystosowane do montażu na standardowych szynach DIN, co umożliwia ich szybkie i stabilne zamocowanie w szafach rozdzielczych oraz sterowniczych. Dzięki temu instalacja jest prosta, a czas montażu znacznie się skraca. Wysokie parametry techniczne: Listwy zaciskowe firmy MOREK mogą pracować przy napięciu do 690V oraz maksymalnym prądzie znamionowym 63 A. To sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań, zapewniając bezpieczne i niezawodne połączenia w instalacjach niskonapięciowych. Szeroki zakres przekrojów połączeń: Listwy obsługują przewody o przekrojach od 1,5 do 16 mm², co daje dużą elastyczność w doborze odpowiednich przewodów do konkretnej instalacji. Specyfikacja techniczna: Ilość połączeń: 7, 12 lub 15 połączeń, co umożliwia elastyczne dopasowanie do wymagań instalacyjnych. Kolory: Zielony (uziemiające), niebieski (neutralne), szary – ułatwiające identyfikację funkcji przewodów. Maksymalne napięcie pracy: 690V – odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań w instalacjach niskonapięciowych. Maksymalny prąd znamionowy: 63 A – gwarantuje bezpieczne połączenia nawet przy większych obciążeniach. Zakres przekrojów połączeń: 1,5 - 16 mm² – uniwersalne rozwiązanie dla różnych typów przewodów. Zastosowanie: Listwy zaciskowe z osłoną na tor prądowy firmy MOREK są idealnym wyborem do zastosowania w szafach rozdzielczych i sterowniczych, gdzie kluczowe jest zapewnienie bezpiecznych i uporządkowanych połączeń przewodów neutralnych i uziemiających. Sprawdzają się doskonale w instalacjach przemysłowych, komercyjnych i budynkach mieszkalnych, zapewniając łatwość montażu oraz niezawodność działania

Dane techniczne

Głębokość
107 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
15
Maksymalny prąd znamionowy
63 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 10 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 16 mm²
Szerokość
14 mm
Wysokość
32 mm
Z szyną N
Nie
Z szyną PE
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar