PFM DN195 21W/840 WT IP54 UGR19 2520lm Downlight p/tLEDVANCE

files/fotob/925120.jpg.
PFM DN195 21W/840 WT IP54 UGR19 2520lm Downlight p/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DOWNLIGHT UGR19
Nr Katalogowy: 
4058075459274
Symbol Sonepar: 
P10163695
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu Downlight o ograniczonym olśnieniu, odpowiednie do oświetlania stanowisk pracy z ekranami komputerowymi. Cechy produktu: Materiał obudowy: aluminiowy odbłyśnik z lustrzanym wykończeniem. Stopień ochrony: IP54/ IP20. Puszka podłączeniowa z wciskanymi terminalami podłączeniowymi niewymagającymi narzędzi. Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania. Dostępne wersje opraw ze sterownikiem DALI-2 obsługującym IoT lub z technologią IoT Zigbee 3.0. Zalety produktu: Dobra redukcja olśnienia (UGR < 19) i kąt ochrony do 30° zapewniają przyjemne oświetlenie wnętrza. Łatwy i szybki montaż dzięki puszce przyłączeniowej z 5-biegunowym zaciskiem. Niskie tętnienie światła. Odpowiednie do wykorzystania w zapylonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Nadaje się do zastosowania w oświetleniu biura, zwłaszcza w miejscach pracy przy ekranie komputera. Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych do świetlówek kompaktowych. Wejścia / hole. Łazienki, kuchnie i chronione przestrzenie zewnętrzne. Oświetlenie ogólne. Wyposażenie / Akcesoria: Stateczniki zewnętrzne w zestawie

Dane techniczne

Długość
220 mm
Długość wbudowania
195 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
21 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
120 - 120 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
120 - 120 mA
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny
2520 - 2520 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2520 lm
Szerokość
220 mm
Szerokość wbudowania
195 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
82 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
120 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
195 mm
Średnica zewnętrzna
220 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
60000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
120
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
120
Średnica wbudowania
195 - 195 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Barwa światła
Biały
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odporność udarowa
IK03
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Montaż na trawersie
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

DL UGR19 PFM DN155 14W 830 WT IP54 1500lm Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075459137

DL UGR19 PFM DN155 14W 830 WT IP54 1500lm...

DL UGR19 PFM DN155 14W 830 WT IP54 1500lm Downlight LED dostropowy
DL UGR19 PFM DN155 14W 840 WT IP54 1600lm Downlight LED dostropowy
Porównaj
LEDVANCE
4058075459151

DL UGR19 PFM DN155 14W 840 WT IP54 1600lm...

DL UGR19 PFM DN155 14W 840 WT IP54 1600lm Downlight LED dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar