PFR3-03-S/A 3P 25A 300mA typ-SA Wyłącznik różnicowoprądowyEATON

files/fotob/2305294.jpg.
PFR3-03-S/A 3P 25A 300mA typ-SA Wyłącznik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
235865
Kod EAN: 
4015082358655
Symbol Sonepar: 
P00463820
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Specjalne dobrane do siebie przekaźniki prądu zakłóceniowego i przetworniki przelotowe, znamionowe prądy uszkodzeniowe 0.3 A i 1 A, wersja Standard (-S/A) i ze stałą przetwornicą (-U), łącznik pomocniczy do późniejszego dołączenia, zakres temperatur, nadaje się do zastosowania na wolnym powietrzu (rozdzielacze budowlane i napowietrzne) do temperatury -25°C

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
76 mm
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Odporność na udar prądowy
5 kA
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 35 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm2
Prąd znamionowy
25 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
W [NA]
Szerokość osprzętu
70 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)
1
Wysokość osprzętu
80 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowy prąd różnicowy
300 mA
Czułość
A
Kolor
Szary
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Częstotliwość
50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Ochrona selektywna
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Z-HK 1NO+1NC Styk pomocniczy

Opis produktu

PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, + 1N/O dla 1N/C, styki pomocnicze 0.5, dla PFIM, 1N/O+1N/C, Styk pomocniczy 0,5 SU, 1N/O+1N/CSU

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
8 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
3 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248432
Z-HK 1NO+1NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-NHK 2W Styk pomocniczy

Opis produktu

PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, dla 2W, styki pomocnicze 0.5, do PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, Styk pomocniczy 0,5 SU, 2WSU

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
2
Do maks. prądu styków głównych
4 A
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
4 A
Do montażu z
Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk sygnalizacyjny
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Funkcja
Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
248434
Z-NHK 2W Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-WFR3-S/A Przekładnik zewnętrzny pierścieniowy

Opis produktu

Przetwornik przepustowy, 130mm
Porównaj
236982
Z-WFR3-S/A Przekładnik zewnętrzny pierścieniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar