PH-1A.3 108x108x56 IP65 szary Puszka natynkowaELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

files/fotob/167322.jpg.
PH-1A.3 108x108x56 IP65 szary Puszka natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
28.13
Kod EAN: 
5905548282138
Symbol Sonepar: 
P00434265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony. Rodzina puszek hermetycznych składa się z wielu odmian, w skład których wchodzą puszki różniące się zarówno wymiarami jak i sposobem wprowadzania przewodów do wnętrza puszki. Charakteryzują się one prostą budową składającą się z podstawy i pokrywy puszki. Podstawa występuje w czterech odmianach : -wersja bez osłabień -wersja z osłabieniami pod dławiki - wersja z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE, - wersja z dławikami membranowymi Kolejnym elementem wchodzącym w skład puszki „PH” jest pokrywa występująca w dwóch lub trzech wysokościach. Podstawa oraz pokrywa połączone są w całość za pomocą śrub wykonanych z tworzywa technicznego odpornego na zerwania co zapewnia pewne i odporne na korozję połączenie. Puszka wyposażona jest w uszczelkę hermetyczną, wylewaną maszynowo według najnowszej technologii, zapewniającą puszce szczelność przed pyłami oraz wysoki stopień ochrony IP65. Dodatkowo jako element izolacyjny i hermetyzujący zastosowano zaślepki, którymi zabezpiecza się wystające elementy zamocowań od części elektrycznych znajdujących się w puszce. Puszkę można dodatkowo wyposażyć w listwę zaciskową, płytę montażową, lub euro szynę. Wersje wysokości, koloru (oznaczenie koloru biały – B), dławików, wyposażenia są wyszczególnione i opisane w tabelach przedstawionych poniżej. Każda puszka „PH” przystosowana jest do plombowania. Wersja PH4 i PH5 może posiadać w opcji płytę montażową z tworzywa (perforowaną). Puszka PH występuje w kolorze szarym RAL7035 lub białym

Dane techniczne

Długość
108 mm
Głębokość
56 mm
Liczba wpustów
8
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm2
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
108 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
32 mm
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Montaż pod wodą
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana stopniowego cięcia
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wpusty z tyłu
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Wyposażenie
Brak
Z ekranowaniem
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar