PI-EX-TB PodstawaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832264.jpg.
PI-EX-TB Podstawa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2835901
Symbol Sonepar: 
P00270179
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gnizado podstawy Ex dla sygnałów iskrobezpiecznych, z odłącznikiem nożowym i gniazdami testowymi

Dane techniczne

Głębokość
90.7 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Szerokość
12.4 mm
Wysokość
145 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FBST 500-PLC BU niebieski Mostek

Opis produktu

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
32 A
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2966692
FBST 500-PLC BU niebieski Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBST 500-PLC GY szary Mostek

Opis produktu

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
32 A
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2966838
FBST 500-PLC GY szary Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBST 500-PLC RD czerwony Mostek

Opis produktu

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
500 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2966786
FBST 500-PLC RD czerwony Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GY Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary
Porównaj
0201728
MPS-IH GY Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czerwone
Porównaj
0201676
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZG 0,6x3,5 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak, srebrny

Dane techniczne

Ciężar
56.75 g
Długość całkowita
198 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1205121
SZG 0,6x3,5 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 Oznacznik

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, Mata, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery od 1 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0800284
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT Arkusz opisowy ponacinany płaski

Opis produktu

Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0803618
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT Arkusz opisowy ponacinany płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar