PIAZZA II LED 15,4W/840 1844lm Oprawa awaryjnaTHORN

files/fotob/1192407.jpg.
PIAZZA II LED 15,4W/840 1844lm Oprawa awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PIAZZA II LED
Nr Katalogowy: 
96666257
Symbol Sonepar: 
P01714450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Solidna Naścienna. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. IP65, IK10. Płyta tylna: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor antracytowy. Obudowa: antracytowy poliwęglan. Z tyłu oprawy znajduje się otwór o średnicy Ø20mm umożliwiający wprowadzenie okablowania, opcjonalnie podobne otwory znajdują się na końcach oprawy, kompatybilne z systemem montażowym BESA. Oprawy wyposazone w LED 4000K. Wymiary: 381 x 196 x 305 mm Moc opraw: 15,4 W Strumień świetlny oprawy: 1844 lm Skuteczność oprawy: 120 lm/W Waga: 3,1 kg

Dane techniczne

Długość
381 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15.4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1844 lm
Szerokość
196 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
305 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
25 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
60000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
54
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
67
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
31
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Antracyt
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Odporność udarowa
IK10
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PIAZZA II LED 15,4W/840 1844lm IP65 Oprawa naścienna
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96666256

PIAZZA II LED 15,4W/840 1844lm IP65 Oprawa...

PIAZZA II LED 15,4W/840 1844lm IP65 Oprawa naścienna
PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT 25W/2910lm IP65 OPRAWA LED
Porównaj
THORN
96666261

PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT 25W/2910lm...

PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT 25W/2910lm IP65 OPRAWA LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar