Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
2
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
60 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Tak
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie