PIR4-024AC-M91G-PS-2014 Przekaźnik interfejsowyRELPOL

files/fotob/1431918.jpg.
PIR4-024AC-M91G-PS-2014 Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PIR4
Nr Katalogowy: 
864843
Kod EAN: 
5900005272622
Symbol Sonepar: 
P10050581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik interfejsowy PUSH-IN: 4P - cztery zestyki przełączne, napięcie zasilania Un - 24 V AC, materiał stykowy AgNi. AC1 - 6 A / 250 V AC; DC1 - 6 A / 24 V DC. Wymiary: 97 x 31 x 75,8 mm. Montaż na szynie 35 mm lub na płycie montażowej jednym wkrętem M3. Przystosowane do współpracy ze złączami grzebieniowymi typu ZGZP. Zestaw zawiera: gniazdo push-in GZP4, przekaźnik R4N, obejmę wyrzutnikową GZP4-0400 oraz moduł przeciwprzepięciowy M91G (LED zielony + warystor) • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: 24 V • Materiał styków: AgNi • Konfiguracja styków: 4P • Znamionowy prąd AC1: 7 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 7 A / 24 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 250 V AC • Wymiary: 97 x 31 x 75,8 mm

Dane techniczne

Głębokość
97 mm
Liczba styków przełącznych
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
7 A
Szerokość
31 mm
Wysokość
75.8 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Tak
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał styków
Nikiel
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

PIR4-012AC-00LV 4P 12VAC IP20 Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
RELPOL
854783

PIR4-012AC-00LV 4P 12VAC IP20 Przekaźnik...

PIR4-012AC-00LV 4P 12VAC IP20 Przekaźnik interfejsowy
PIR4-012DC-00LD 4P 12VDC IP20 Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
RELPOL
854769

PIR4-012DC-00LD 4P 12VDC IP20 Przekaźnik...

PIR4-012DC-00LD 4P 12VDC IP20 Przekaźnik interfejsowy
PIR4-024AC-00LV 4P 24VAC IP20 Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
RELPOL
854784

PIR4-024AC-00LV 4P 24VAC IP20 Przekaźnik...

PIR4-024AC-00LV 4P 24VAC IP20 Przekaźnik interfejsowy
PIR4-024DC-00LD 4P 24VDC IP20 Przekaźnik interfejsowy
Porównaj
RELPOL
854770

PIR4-024DC-00LD 4P 24VDC IP20 Przekaźnik...

PIR4-024DC-00LD 4P 24VDC IP20 Przekaźnik interfejsowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar