PIXEL AS 128W 4000K 15040 lm Naświetlacz LED czarnyPXF LIGHTING

files/fotob/82181.png.
PIXEL AS 128W 4000K 15040 lm Naświetlacz LED czarny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CL236643.416
Kod EAN: 
5907769474613
Symbol Sonepar: 
P01052204
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Naścienny, do podłoża.
Akcesoria: Adaptor do słupa 40mm CL923503.001, adaptor do słupa 60mm CL923503.002.
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
395 mm
Liczba źródeł światła
64
Maksymalna moc zestawu
140 W
Moc źródła światła
128 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
136 lm/W
Strumień świetlny
18235 - 18235 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
18235 lm
Szerokość
283 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
97 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Antracyt
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Klasa przeciwpożarowa „F”
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Odporność udarowa
IK10
Do zasilania przelotowego
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Z zaczepami montażowymi
Tak
Barwa światła
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Materiał klosza
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar