Napięcie zasilania 24 V AC/DC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (120 A/20 ms)
Kategoria użytkowania AC-7a
Napięcie łączeniowe 250 V AC
Napięcie udarowe zestyki-cewka - 2,5 kV; przerwa zestykowa - 1,2 kV
Odporność na przepięcia 3 kV
Trwałość elektryczna min. 1×10⁵ cykli
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 2 × NO
Separacja styku TAK
Czas wyłączenia poniżej 20 ms
Czas zadziałania poniżej 40 ms
Maksymalny pobór prądu 25 mA
Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli
Napięcie izolacji 400 V
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20