PK-3 pusta IP55 Puszka natynkowaELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1093639.jpg.
PK-3 pusta IP55 Puszka natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
PUSZKI
Nr Katalogowy: 
013.35
Kod EAN: 
5906868435402
Symbol Sonepar: 
P00218992
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Długość
125 mm
Głębokość
40 mm
Szerokość
125 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 60 °C
Średnica
125 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Wyposażenie
Brak
Rodzaj przepustu w obudowie
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Odporne na warunki atmosferyczne
Nie
Do rur o średnicy
19 mm
Wpusty z tyłu
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

K80/T 86x86x35 12-we IP54 Puszka natynkowa z listwą zaciskową
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
013.40A

K80/T 86x86x35 12-we IP54 Puszka natynkowa...

K80/T 86x86x35 12-we IP54 Puszka natynkowa z listwą zaciskową
Odgałęźnik 4-we.5x2,5mm2 z/wkład.IP55 Puszka natynkowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
013.29

Odgałęźnik 4-we.5x2,5mm2 z/wkład.IP55 Puszka...

Odgałęźnik 4-we.5x2,5mm2 z/wkład.IP55 Puszka natynkowa
Odgałęźnik 6-we 5x4mm2 IP55 Puszka natynkowa z zacisk.
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
013.30

Odgałęźnik 6-we 5x4mm2 IP55 Puszka natynkowa...

Odgałęźnik 6-we 5x4mm2 IP55 Puszka natynkowa z zacisk.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar