PK-60 LUX głęboka łączeniowa biała Puszka inst.podt.z wkrętamiPAWBOL

files/fotob/143990.jpg.
PK-60 LUX głęboka łączeniowa biała Puszka inst.podt.z wkrętami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A.0006L
Kod EAN: 
5901350823439
Symbol Sonepar: 
P01238675
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka instalacyjna podtynkowa PK60, głęboka 63mm, fi62, łączeniowa, z wkrętami, biała, IP30

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
20 mm
Długość
63 mm
Głębokość
64 - 64 mm
Głębokość
62 mm
Głębokość wewnętrzna
62 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
0
Liczba wpustów
10
Szerokość
84 mm
Wysokość
63 mm
Średnica
63 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Brak
Blokada rury
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Opcjonalna blokada rury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Mocowanie centralne
Do rur o średnicy
20 mm
Wyposażenie
Brak
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepust kablowy rurowy
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Stała pozycja zacisku
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Zastosowanie specjalne
Brak
Króciec
Brak
Plombowane
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Z przegrodą
Nie
Ze śrubami
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar