PK22 LB-230-LED-AC biały Lampka kompaktowaSPAMEL

files/fotob/190168.png.
PK22 LB-230-LED-AC biały Lampka kompaktowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PK22
Nr Katalogowy: 
PK22-LB-230-LED\AC
Kod EAN: 
5907723199040
Symbol Sonepar: 
P01025838
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampka kompaktowa PK22 jest wyrobem skonstruowanym głównie dla przemysłu. Przeznaczona jest do sygnalizacji określonych funkcji w maszynach lub w innych systemach przemysłowych. Gabaryty lampki umożliwiają montaż w znormalizowanym otworze pulpitu ø22,3mm o grubości od 0,4mm do 9mm oraz kasetach sterowniczych SP22. Źródłem światła są ledy na trzonku BA9S. Dzięki zwartej i wytrzymałej konstrukcji, lampka jest odporna na wstrząsy i inne zakłócenia występujące w przemyśle. Zespoły zaciskowe zapewniają trwały i niezawodny montaż przewodów. Podczas eksploatacji istnieje możliwość zmiany klosza lampki oraz źródła światła led. Klosz lampki może być zmieniony na jeden z pięciu dostępnych kolorów. Źródło światła może być wymienione na nowe z uwzględnieniem odpowiedniego koloru i napięcia zasilania. W czasie eksploatacji nie zalecamy stosowania żarówek jako źródeł światła

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
22 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 230 V
Średnica otworu
22 mm
Kolor soczewek
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Tak
Kształt soczewki
Okrągły
Rodzaj soczewki
Płaski
Z pierścieniem czołowym
Nie
Rodzaj trzonka
LED

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar