PKE-SWD-32 Element funkcyjnyEATON

files/fotob/2340506.jpg.
PKE-SWD-32 Element funkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
126895
Symbol Sonepar: 
P00656067
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element funkcyjny, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, Do zastosowania z: DILM(C)7… - DILM(C)32, MSC-DEA

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
15 - 15 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
20.4 - 28.8 V
Głębokość
77.3 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
15 - 15 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
10 - 84 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
mA [NA]
Prąd wyjściowy
0.5 A
Szerokość
45 mm
Wysokość
38 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar