Kompletny wyłącznik silnikowy (urządzenie podstawowe z elektronicznym blokiem wyzwolenia) zgodny z IEC60947-4-1, elektroniczna szerokozakresowa ochrona przeciążeniowa (4:1), ochrona przed brakiem fazy i asymetrią, ustawiana klasa wyzwolenia, duża zdolność wyłączania zwarciowego, funkcja odłącznika, zamykany w położeniu 0. Elastyczne dopasowanie zakresu prądu poprzez elektroniczne bloki wyzwolenia. Możliwość rozbudowy o wyłącznik ochronny, wyzwalacz napięcia, ogranicznik prądu, pokrętła. Urządzenia na wszystkich rynkach, dopuszczenie ATEX
Dane techniczne
Głębokość
120.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
11.4 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
102.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
8 - 32 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
496 - 496 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC