PKF32F723 32A 3P 250V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1542746.jpg.
PKF32F723 32A 3P 250V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA PK
Nr Katalogowy: 
PKF32F723
Kod EAN: 
3303432033163
Symbol Sonepar: 
P00955695
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Pratika industrial socket with captive screws connection is angled panel mounted. It has 2P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 230VAC. The dimensions of the base plate are (W) 95mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A is 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
3
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
85 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
77 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
100 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
90 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Zakres napięcia znamionowego
200 - 250 V
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) niebieskie
Kolor identyfikacyjny
Niebieski
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Kątowy
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz Gniazdo tablicowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKF32G435

32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz Gniazdo...

32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz Gniazdo tablicowe
PKE16M413 16A 2P-E 100-130V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M413

PKE16M413 16A 2P-E 100-130V 50-60Hz IP44...

PKE16M413 16A 2P-E 100-130V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
PKE16M423 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M423

PKE16M423 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP44...

PKE16M423 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
PKE16M434 16A 3P-E 380-415V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M434

PKE16M434 16A 3P-E 380-415V 50-60Hz IP44...

PKE16M434 16A 3P-E 380-415V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
PKE16M723 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP67 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M723

PKE16M723 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP67...

PKE16M723 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP67 Wtyczka przenośna CEE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar