PKJ50/3 Pokrywa korytkaBAKS

files/fotob/1432354.jpg.
PKJ50/3 Pokrywa korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100805
Kod EAN: 
5900993061451
Symbol Sonepar: 
P00086773
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PCZKJ100 Pokrywa czwórnika korytka

Dane techniczne

Szerokość
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
103310
PCZKJ100 Pokrywa czwórnika korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PCZKJ150 Pokrywa czwórnika korytka
Porównaj
103315
PCZKJ150 Pokrywa czwórnika korytka
PKJ100/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100810
PKJ100/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKJ150/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
150 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100815
PKJ150/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKJ200/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
200 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100820
PKJ200/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKJ300/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość pokrywy
300 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100830
PKJ300/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKJ100 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Długość
100 mm
Szerokość
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102410
PKKJ100 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKJ150 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Szerokość
150 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102415
PKKJ150 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKJ200 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Długość
200 mm
Szerokość
200 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102420
PKKJ200 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKJ300 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Długość
300 mm
Szerokość
300 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102430
PKKJ300 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKJ50 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Długość
50 mm
Szerokość
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102405
PKKJ50 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKMJ100 Pokrywa kolanka 45st

Dane techniczne

Szerokość
100 mm
Kąt zgięcia
45°
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102710
PKKMJ100 Pokrywa kolanka 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRKLJ200/100 Pokrywa redukcji lewej

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Rodzaj budowy
Redukcja lewa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
105220
PRKLJ200/100 Pokrywa redukcji lewej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRKPJ200/100 Pokrywa redukcji prawej

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Rodzaj budowy
Redukcja prawa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
105820
PRKPJ200/100 Pokrywa redukcji prawej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRKSJ100/50 Pokrywa redukcji symetryczn.

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
50 mm
Szerokość (większa)
100 mm
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Rodzaj budowy
Redukcja symetryczna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
104510
PRKSJ100/50 Pokrywa redukcji symetryczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRKSJ200/100 Pokrywa redukcji symetryczn.

Dane techniczne

Szerokość (mniejsza)
100 mm
Szerokość (większa)
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
104620
PRKSJ200/100 Pokrywa redukcji symetryczn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PTKJ100 Pokrywa trójnika korytka

Dane techniczne

Szerokość
100 mm
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
103010
PTKJ100 Pokrywa trójnika korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PTKJ150 Pokrywa trójnika korytka

Dane techniczne

Szerokość
150 mm
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
103015
PTKJ150 Pokrywa trójnika korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PTKJ200 Pokrywa trójnika korytka

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Materiał
Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
103020
PTKJ200 Pokrywa trójnika korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PTKJ300 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
103030
PTKJ300 Pokrywa trójnika korytka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar