PKL150/3 Pokrywa korytkaBAKS

files/fotob/1432354.jpg.
PKL150/3 Pokrywa korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100615
Kod EAN: 
5900993061291
Symbol Sonepar: 
P00171347
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość pokrywy
150 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PKL200/2 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość pokrywy
200 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100520
PKL200/2 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKL200/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość pokrywy
200 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100620
PKL200/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKL300/2 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
100530
PKL300/2 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKL300/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość pokrywy
300 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100630
PKL300/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKL400/2 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
100340
PKL400/2 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKL400/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.7 mm
Szerokość pokrywy
400 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
100440
PKL400/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKL100/2 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
101510
PZKL100/2 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKL50/2 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
101505
PZKL50/2 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKL50/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
0.7 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
101605
PZKL50/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar