PKM0-0,16 0,16A Wyłącznik silnikowyEATON

files/fotob/2310405.jpg.
PKM0-0,16 0,16A Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
072720
Kod EAN: 
4015080727200
Symbol Sonepar: 
P00409410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy zgodny z IEC/EN60947, 3-biegunowe wielkość konstrukcyjna PKM0, z wyzwalaczem zwarciowym bez opóźnienia, mocowanie na śruby i zaciski, Z zaciskami ze śrubą, wymiary montażowe zatyczki 45mm, znamionowe napięcie pracy Ue 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, dostępne akcesoria: łącznik pomocniczy, wyzwalacz napięcia, napęd sterujący, płyta wczepiana

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
5.39 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
93 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
A [NA]
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2.5 - 2.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
kW [NA]
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
kW [NA]
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
150 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.16 A
Sposób wyzwalania
Magnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Czułość na zanik fazy
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

A-PKZ0 110V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 110 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073184
A-PKZ0 110V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 110VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 110 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do wyłącznika
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Porównaj
073203
A-PKZ0 110VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 120V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073195
A-PKZ0 120V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 220V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073186
A-PKZ0 220V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 230V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073187
A-PKZ0 230V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 240V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073188
A-PKZ0 240V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 240V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
240 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073198
A-PKZ0 240V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 24V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073181
A-PKZ0 24V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 24VDC Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do wyłącznika
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Nie
Porównaj
073200
A-PKZ0 24VDC Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 380V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 380 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073189
A-PKZ0 380V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 400V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073190
A-PKZ0 400V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 415V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
415 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073191
A-PKZ0 415V 50Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 440V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
082164
A-PKZ0 440V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
A-PKZ0 480V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.5 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
480 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Porównaj
073199
A-PKZ0 480V 60Hz Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AGM2-01-PKZ0 Styk pomocniczy sygnalizacji wyzwolenia

Opis produktu

Przełącznik z sygnalizacją wyzwolenia 2 N/C, z zaciskiem śrubowym, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.5 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
072899
AGM2-01-PKZ0 Styk pomocniczy sygnalizacji wyzwolenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AGM2-10-PKZ0 Styk pomocniczy sygnalizacji wyzwolenia

Opis produktu

Przełącznik z sygnalizacją wyzwolenia 2 N/O, z zaciskiem śrubowym, do wyłącznika PKZ(M)0

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3.5 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
072898
AGM2-10-PKZ0 Styk pomocniczy sygnalizacji wyzwolenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK-PKZ0 Pokrętło blokowane

Opis produktu

Uchwyt obrotowy, możliwość zablokowania w położeniu 0 przy użyciu kłódek 3 – 6,35 mm, do blokowania wyłącznika ochronnego silnika, rozmiar ramy PKZM0 i PKZM4 jako wyłącznik główny, zgodnie z normą EN 60204
Porównaj
030851
AK-PKZ0 Pokrętło blokowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
B3.0/2-PKZ0 Mostek

Opis produktu

Trójfazowe, 3-biegunowe złącze szyny zbiorczej dla modułu zasilania 2 PKZM0-... bez styku pomocniczego lub wyzwalania napięciowego dobudowanego od boku, możliwość rozbudowy poprzez montaż obrotowy, długość 90 mm, ochrona przed kontaktem bezpośrednim., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
90 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
mm² [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
063961
B3.0/2-PKZ0 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
B3.0/3-PKZ0 Mostek

Opis produktu

Trójfazowe, 3-biegunowe złącze szyny zbiorczej dla modułu zasilania 3 PKZM0-... bez styku pomocniczego lub wyzwalania napięciowego dobudowanego od boku, możliwość rozbudowy poprzez montaż obrotowy, długość 90 mm, ochrona przed kontaktem bezpośrednim., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
135 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
mm² [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7.5
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
232289
B3.0/3-PKZ0 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
B3.0/4-PKZ0 Mostek

Opis produktu

Trójfazowe, 3-biegunowe złącze szyny zbiorczej dla modułu zasilania 4 PKZM0-... bez styku pomocniczego lub wyzwalania napięciowego dobudowanego od boku, możliwość rozbudowy poprzez montaż obrotowy, długość 180 mm, ochrona przed kontaktem bezpośrednim., Ue = 690 V, Iu = 63 A

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
180 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Przekrój
mm² [NA]
Szerokość wyrażona liczbą modułów
10
Wielkość odstępów
45 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Czarny
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
063960
B3.0/4-PKZ0 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar